Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPCO Q105 Sequencer Αριθμός διακοπτών 3 1-110 Sec | AB9UKZ 2FBW1

SUPCO Q105 Sequencer Αριθμός διακοπτών 3 1-110 Sec

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UKZ Μοντέλο: Q105Cross Ref: 2FBW1
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
€60.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό Sequencer
Βολτ ελέγχου24
Βάθος2"
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V14
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC7
Ύψος1.875 "
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V72
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V42
Αριθμός διακοπτών3
Ανθεκτικό Amps @ 120V25
ΧαρακτηριστικάΑφαιρέστε τη θερμότητα και / ή τον ανεμιστήρα ανεμιστήρα σε αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικούς φούρνους
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1282
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8543709650
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Aux. Χρόνος απενεργοποίησης (δευτ.) (1 έως 110)
    • Aux. Ώρα ενεργοποίησης (δευτ.) (1 έως 110)
    • Πλήρες φορτίο Amps @ 480V (3)
    • Κλειδωμένο στροφείο Amps @ 480V (18)
    • Κύριος χρόνος απενεργοποίησης (δευτ.) (1 έως 110)
    • Κύριος χρόνος ενεργοποίησης (δευτ.) (1 έως 110)
    • Αριθμός χρονισμών (2)
    • Off Time (δευτερόλεπτα) (1 έως 110)
    • Εγκαίρως (δευτερόλεπτα) (1 έως 110)
    • Πιλοτικό Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Ανθεκτικό Amps @ 240V (25)
    • Ανθεκτικό Amps @ 480V (12.5)
    • Αριθμός μοντέλου Therm-o-Disc (15SH21309575)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPCO Q105 Sequencer Αριθμός διακοπτών 3 1-110 Sec
€60.59 /μονάδα