Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUGATSUNE SWP-640 / S Λαβή έλξης 316 από ανοξείδωτο ατσάλι σατέν | AE2EBD 4WRX9

SUGATSUNE SWP-640/S Λαβή έλξης 316 από ανοξείδωτο ατσάλι Satin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EBD Μοντέλο: SWP-640/SCross Ref: 4WRX9
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
€15.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΣατέν
Πιάσε Ντία.5 / 16 "
Ύψος λαβής1-11 / 32 "
Μήκος λαβής3-11 / 32 "
Πάχος λαβής5 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
Συνολικό μήκος4 5 / 16 "
συνολικό πλάτος5 / 16 "
Προβολή1-11 / 32 "
Βίδα μεγέθους# 8-32 x 1 "
Βάθος νημάτων5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση βαθμού (0 βαθμοί)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςφινίρισμαΠιάσε Ντία.ΠροβολήΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωνυλικούΥλικόΤιμή
SUGATSUNE ECH-125/M Λαβή τραβήγματος γυαλισμένο 4-59/64 chψος .ντσου | AE2DXC 4WRH4 ECH-125 / Μ-Γυαλισμένο5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Περιλαμβάνεται303 από ανοξείδωτο ατσάλι€68.57
SUGATSUNE FT-100 Λαβή λαβής 3-11 / 32 ίντσες Ύψος | AE2DXX 4WRK9 FT-100-Γυαλισμένο25 / 64 "63 / 64 "# 20 x 3-4 / 5 "-Περιλαμβάνεται304 από ανοξείδωτο ατσάλι€79.33
SUGATSUNE FT-120 Λαβή λαβή γυαλισμένο 4-11 / 64 ίντσες Ύψος | AE2DXY 4WRL1 FT-1201 27 / 64 "Γυαλισμένο15 / 32 "1-1 / 16 "# 20 x 3-4 / 5 "-Περιλαμβάνεται304 από ανοξείδωτο ατσάλι€94.82
SUGATSUNE FT-150 Λαβή λαβή γυαλισμένο 5-3 / 16 ίντσες Ύψος | AE2DXZ 4WRL2 FT-1501 49 / 64 "Γυαλισμένο19 / 32 "1-19 / 64 "# 25 x 5 "-Περιλαμβάνεται304 από ανοξείδωτο ατσάλι€140.23
SUGATSUNE FT-200 Pull Handle Polished 6-13 / 16 ίντσα Ύψος | AE2DYA 4WRL3 FT-2002.75 "Γυαλισμένο9 / 16 "2-1 / 16 "M6 x # 35-Περιλαμβάνεται316 από ανοξείδωτο ατσάλι€220.46
SUGATSUNE FT-65 Τραβήξτε λαβή γυαλισμένο 2-1 / 4 ίντσα Ύψος | AE2DYC 4WRL5 FT-6533 / 64 "Γυαλισμένο9 / 32 "5 / 8 "# 16 x 3 "-Περιλαμβάνεται304 από ανοξείδωτο ατσάλι€35.77
SUGATSUNE FT-80 Λαβή λαβής γυαλισμένη 2-27/32 chψος .ντ. | AE2DYD 4WRL6 FT-80-Γυαλισμένο5 / 16 "51 / 64 "# 16 x 3 "-Περιλαμβάνεται304 από ανοξείδωτο ατσάλι€40.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUGATSUNE SWP-640/S Λαβή έλξης 316 από ανοξείδωτο ατσάλι Satin
€15.99 /μονάδα