Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0400 Βίδα αγκύρωσης, διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος 4 ιντσών, χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 10 Pk | AC6ABU 32H808

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0400 βίδα αγκύρωσης, διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος 4 ιντσών, χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ABU Μοντέλο: U70520.062.0400Σταυρός: 32H808
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
€83.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης σκυροδέματος
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
Απόσταση άκρου1-3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος4"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
ΧαρακτηριστικάΜεγάλη διάμετρος
Ultimate Shear (λίβρες)9987
Απόλυτη ένταση (λίβρες)6580

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0400 βίδα αγκύρωσης, διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος 4 ιντσών, χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 10 Pk
€83.45 /πακέτο