Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Anchor Screw, 3/8 Inch Dia., 1-3/4 Inch Length, Zinc, 50Pk | AE2GNA 4XFX7

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Βίδα αγκύρωσης, Διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ίντσας, μήκος 1-3/4 ίντσας, ψευδάργυρος, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GNA Μοντέλο: U70520.037.0175Cross Ref: 4XFX7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης σκυροδέματος
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 8 "
Στυλ κεφαλήςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος1.75 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο ατσάλι, επιμετάλλωση
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
Χαρακτηριστικάαυτο Threading
Ultimate Shear (λίβρες)3668
Απόλυτη ένταση (λίβρες)2974

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0175 Βίδα αγκύρωσης, Διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ίντσας, μήκος 1-3/4 ίντσας, ψευδάργυρος, 50 Pk
€79.56 /πακέτο