Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 Wedge Anchor, 5/8-11 Size Thread, 6 Inch Might Anchor, Steel, 20Pk | AA4RHF 13A988

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 Wedge Anchor, Μέγεθος νήματος 5/8-11, Μήκος άγκυρας 6 ιντσών, χάλυβας, 20Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4RHF Μοντέλο: STB2-62600-G20Σταυρός: 13A988
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
€115.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Συμμόρφωση εταιρείαςICC-ES ESR-3037
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση5.125 "
νήμα Μήκος3.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.87
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 Wedge Anchor, Μέγεθος νήματος 5/8-11, Μήκος άγκυρας 6 ιντσών, χάλυβας, 20Pk
€115.79 /πακέτο