Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 Άγκυρα σφήνας, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 3-3/4 ίντσες μήκος άγκυρας, χάλυβας, 50Pk | AA6AFF 13N545

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 Wedge Anchor, 3/8-16 Size Thread, 3-3/4 Inch Might Anchor, Steel, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6AFF Μοντέλο: STB2-37334-G50Σταυρός: 13N545
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
€96.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Συμμόρφωση εταιρείαςICC-ES ESR-3037
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.875 "
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.875 "
νήμα Μήκος2 1 / 3 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.68
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 Wedge Anchor, 3/8-16 Size Thread, 3-3/4 Inch Might Anchor, Steel, 50Pk
€96.41 /πακέτο