STRONG HOLD T7236-8DB-KL Πίνακας εργασίας 8 Συρτάρια κλειδώματος κλειδιών | AH9PVM 40V816

STRONG HOLD T7236-8DB-KL Πίνακας εργασίας 8 Συρτάρια κλειδώματος κλειδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9PVM Μοντέλο: T7236-8DB-KLCross Ref: 40V816

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,868.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Βάθος36 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος34 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου16,000 λίβρες
Υλικό επιφάνειαςΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος1 / 2 "
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 388.35
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΥλικό επιφάνειαςΠλάτοςΤιμή
STRONG HOLD T9633-4DB-MT Τραπέζι εργασίας Maple Top 4 Συρτάρια | AH9PVP 40V820 T9633-4DB-MT33 "Κρεοπωλείο96 "€6,705.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRONG HOLD T7236-8DB-KL Πίνακας εργασίας 8 Συρτάρια κλειδώματος κλειδιών
€9,868.33 /μονάδα