STRONG HOLD 36-242-7DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AB3MGA 1UBW8

STRONG HOLD 36-242-7DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3MGA Μοντέλο: 36-242-7DBCross Ref: 1UBW8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,042.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣμάλτο
Gauge12
Handleμονόκλινο
Βάθος εσωτερικού συρταριού20-1 / 8 "
Εσωτερικό ύψος συρταριού46 "
Πλάτος εσωτερικού συρταριού29-15 / 16 "
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών7
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού1900 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
ΣτυλΣυνδυασμός
Συνολικός αριθμός συρταριών7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 312.3
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συρταριώνΑριθμός ΡάφωνΣυνολικός αριθμός συρταριώνΤιμή
STRONG HOLD 36-243-3DB Ντουλάπι αποθήκευσης 12 Gauge 78 ίντσες Υ 36 ίντσες Πλάτος | AB3MFY 1UBW6 36-243-3DB333€4,596.03
STRONG HOLD 36-244-3DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AB3MFZ 1UBW7 36-244-3DB343€4,144.04
STRONG HOLD 36-241-8DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AB3MGB 1UBW9 36-241-8DB818€6,491.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRONG HOLD 36-242-7DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος
€6,042.61 /μονάδα