STREN-FLEX TTS1-904-18 Web Sling Triangle Triangle 18 Feet 6400 Lb. Πλάτος 4 In | AC4RTL 30H977

STREN-FLEX TTS1-904-18 Web Sling Triangle Triangle 18 Feet 6400 Lb. Πλάτος 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RTL Μοντέλο: TTS1-904-18Σταυρός: 30H977

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€685.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού12,800 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch5000 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών12 "
Μήκος18ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων1
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 2
Τύπος σφεντόναςΤρίγωνο και τρίγωνο (ατσάλι)
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής6400 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΚανένας
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος4"
ΝήματαΜη επικίνδυνο ακρυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.15
Ύψος πλοίου (cm)6.07
Μήκος πλοίου (cm)33.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΜήκος ματιώνΜήκοςΑριθμός τεμαχίωνΤιμή
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 6400 Lb Καπάκι | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F12,800 λίβρες5000 λίβρες6400 λίβρες4"12 "4ft.1€755.41
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling Triangle Choker 8ft L 6400 Lb Καπάκι | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F12,800 λίβρες5000 λίβρες6400 λίβρες4"12 "8ft.1€779.17
STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F12,800 λίβρες5000 λίβρες6400 λίβρες4"12 "12ft.1€802.86
STREN-FLEX TCS1-904-18 Web Sling Triangle Choker 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F12,800 λίβρες5000 λίβρες6400 λίβρες4"12 "18ft.1€838.32
STREN-FLEX TCS1-904-20 Web Sling Triangle Choker 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F12,800 λίβρες5000 λίβρες6400 λίβρες4"12 "20ft.1€850.09
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 9600 Lb Καπάκι | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F19,200 λίβρες7600 λίβρες9600 λίβρες6"16 "4ft.1€1,319.51
STREN-FLEX TCS1-906-8 Web Sling Triangle Choker 8ft L 9600 Lb Καπάκι | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F19,200 λίβρες7600 λίβρες9600 λίβρες6"16 "8ft.1€1,356.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREN-FLEX TTS1-904-18 Web Sling Triangle Triangle 18 Feet 6400 Lb. Πλάτος 4 In
€685.20 /μονάδα