STREN-FLEX TTA1-906-20 Web Sling Triangle Triangle 20 Feet 9600b W 6 In | AC4RXN 30J069

STREN-FLEX TTA1-906-20 Web Sling Triangle Triangle 20 Feet 9600b W 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RXN Μοντέλο: TTA1-906-20Cross Ref: 30J069

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,346.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού19,200 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch7600 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών16 "
Μήκος20ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων1
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 2
Τύπος σφεντόναςΤρίγωνο και τρίγωνο (αλουμίνιο)
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής9600 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΚανένας
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος6"
ΝήματαΜη επικίνδυνο ακρυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.69
Ύψος πλοίου (cm)6.73
Μήκος πλοίου (cm)34.01
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΜήκος ματιώνΜήκοςΤύπος σφεντόναςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΤιμή
STREN-FLEX TTS1-902-3 Web Sling Triangle Triangle 3 Feet 3200b W 2 In | AC4RRF 30Η949 TTS1-902-36400 λίβρες2500 λίβρες10 "3ft.Τρίγωνο και τρίγωνο (ατσάλι)3200 λίβρες2"€296.89
STREN-FLEX TTS1-902-4 Web Sling Triangle Triangle 4 Feet 3200b W 2 In | AC4RRG 30Η950 TTS1-902-46400 λίβρες2500 λίβρες10 "4ft.Τρίγωνο και τρίγωνο (ατσάλι)3200 λίβρες2"€300.39
STREN-FLEX TTS1-902-6 Web Sling Triangle Triangle 6 Feet 3200b W 2 In | AC4RRH 30Η951 TTS1-902-66400 λίβρες2500 λίβρες10 "6"Τρίγωνο και τρίγωνο (ατσάλι)3200 λίβρες2"€307.43
STREN-FLEX TTS1-902-8 Web Sling Triangle Triangle 8 Feet 3200b W 2 In | AC4RRJ 30Η952 TTS1-902-86400 λίβρες2500 λίβρες10 "8ft.Τρίγωνο και τρίγωνο (ατσάλι)3200 λίβρες2"€314.48
STREN-FLEX TTS1-902-10 Web Sling Triangle Triangle 10 Feet 3200b W 2 In | AC4RRK 30Η953 TTS1-902-106400 λίβρες2500 λίβρες10 "10ft.Τρίγωνο και τρίγωνο (ατσάλι)3200 λίβρες2"€321.52
STREN-FLEX TTS1-902-12 Web Sling Triangle Triangle 12 Feet 3200b W 2 In | AC4RRL 30Η954 TTS1-902-126400 λίβρες2500 λίβρες10 "12ft.Τρίγωνο και τρίγωνο (ατσάλι)3200 λίβρες2"€328.56
STREN-FLEX TTS1-902-14 Web Sling Triangle Triangle 14 Feet 3200b W 2 In | AC4RRM 30Η955 TTS1-902-146400 λίβρες2500 λίβρες10 "14ft.Τρίγωνο και τρίγωνο (ατσάλι)3200 λίβρες2"€335.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREN-FLEX TTA1-906-20 Web Sling Triangle Triangle 20 Feet 9600b W 6 In
€1,346.97 /μονάδα