Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREN-FLEX TCA1-902-16 Web Sling Triangle Choker 16ft 3200b W 2 In | AC4RQN 30Η933

STREN-FLEX TCA1-902-16 Web Sling Triangle Choker 16ft 3200b W 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RQN Μοντέλο: TCA1-902-16Σταυρός: 30H933

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€608.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού6400 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch2500 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών10 "
Μήκος16ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων1
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 1
Τύπος σφεντόναςΤρίγωνο και Τσόκερ (Αλουμίνιο)
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής3200 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος2"
ΝήματαΜη επικίνδυνο ακρυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.59
Ύψος πλοίου (cm)5.46
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΜήκος ματιώνΜήκοςΤύπος σφεντόναςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΤιμή
STREN-FLEX TCS1-902-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 3200 Lb Καπάκι | AB8HEL 25K504 TCS1-902-46400 λίβρες2500 λίβρες10 "4ft.Τρίγωνο και Τσόκερ (Χάλυβα)3200 λίβρες2"€333.34
STREN-FLEX TCS1-902-8 Web Sling Triangle Choker 8ft L 3200 Lb Καπάκι | AB8HEM 25K505 TCS1-902-86400 λίβρες2500 λίβρες10 "8ft.Τρίγωνο και Τσόκερ (Χάλυβα)3200 λίβρες2"€315.92
STREN-FLEX TCS1-902-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 3200 Lbcap | AB8HEN 25K506 TCS1-902-126400 λίβρες2500 λίβρες10 "12ft.Τρίγωνο και Τσόκερ (Χάλυβα)3200 λίβρες2"€352.25
STREN-FLEX TCS1-902-18 Web Sling Triangle Choker 18ft L 3200 Lbcap | AB8HEP 25K507 TCS1-902-186400 λίβρες2500 λίβρες10 "18ft.Τρίγωνο και Τσόκερ (Χάλυβα)3200 λίβρες2"€372.04
STREN-FLEX TCS1-902-20 Web Sling Triangle Choker 20ft L 3200 Lbcap | AB8HEQ 25K508 TCS1-902-206400 λίβρες2500 λίβρες10 "20ft.Τρίγωνο και Τσόκερ (Χάλυβα)3200 λίβρες2"€378.75
STREN-FLEX TCS1-903-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 4800 Lb Καπάκι | AB8HER 25K509 TCS1-903-49600 λίβρες3800 λίβρες11 "4ft.Τρίγωνο και Τσόκερ (Χάλυβα)4800 λίβρες3"€516.92
STREN-FLEX TCS1-903-8 Web Sling Triangle Choker 8ft L 4800 Lb Καπάκι | AB8HET 25K510 TCS1-903-89600 λίβρες3800 λίβρες11 "8ft.Τρίγωνο και Τσόκερ (Χάλυβα)4800 λίβρες3"€518.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREN-FLEX TCA1-902-16 Web Sling Triangle Choker 16ft 3200b W 2 In
€608.25 /μονάδα