Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRAUSS NF2162D126 Λίμα βελόνας Swiss Round μήκους 5-1/2 ίντσες | AH3FKY 31LY17

STRAUSS NF2162D126 Λίμα βελόνας Swiss στρογγυλό μήκος 5-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3FKY Μοντέλο: NF2162D126Σταυρός: 31LY17

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€41.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο βελόνας
Τύπος κοπήςΛείος
Διάμετρος1 / 8 "
ΑκρεςΑποκοπή
φινίρισμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςγύρος
Μήκος5.5 "
πρότυποΕλβετός
Ονομα προφίλγύρος
Σχήμα προφίλγύρος
Πάχος7 / 64 "
Πλάτος7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)1.96
Πλάτος πλοίου (cm)0.41
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κοπήςΔιάμετροςΣχήμα προφίλΠάχοςΠλάτοςΤιμή
STRAUSS NF2102TD126 Needle File Swiss Barrette 5-1 / 2 Inch μήκος | AH3FKG 31LX95 NF2102TD126Λείος13 / 64 "Τραπεζοειδής1 / 16 "3 / 16 "€46.45
STRAUSS NF2102TD91 Αρχείο βελόνας Swiss Barrette 5-1 / 2 Μήκος ίντσας | AH3FKH 31LX96 NF2102TD91Λείος13 / 64 "Τραπεζοειδής1 / 16 "3 / 16 "€45.73
STRAUSS NF2102TD181 Αρχείο βελόνας Swiss Barrette 5-1 / 2 Μήκος ίντσας | AH3FKJ 31LX97 NF2102TD181Τραχύς13 / 64 "Τραπεζοειδής1 / 16 "3 / 16 "€44.86
STRAUSS NF2192D126 Βελόνα Αρχείο Swiss Crossing 5-1/2 ίντσας μήκος | AH3FKK 31LY02 ΝF2192D126Diamond Grit3 / 16 "Οβάλ διπλού σημείου3 / 32 "3 / 16 "€41.16
STRAUSS NF2192D91 File Needle Swiss Crossing 5-1 / 2 ίντσες μήκος | AH3FKL 31LY03 ΝF2192D91Λείος3 / 16 "Οβάλ διπλού σημείου3 / 32 "3 / 16 "€42.66
STRAUSS NF2192D181 File Needle Swiss Crossing 5-1 / 2 ίντσες μήκος | AH3FKM 31LY04 ΝF2192D181Τραχύς3 / 16 "Οβάλ διπλού σημείου3 / 32 "3 / 16 "€41.79
STRAUSS NF2112D126 Αρχείο βελόνων Ελβετικό μήκους 5-1 / 2 ίντσας | AH3FKN 31LY05 ΝF2112D126Λείος13 / 64 "Ορθογώνιος3 / 64 "13 / 64 "€41.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRAUSS NF2162D126 Λίμα βελόνας Swiss στρογγυλό μήκος 5-1/2 ίντσες
€41.27 /μονάδα