Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRANCO INC DWR-6-0-EA Αριθμός ετικέτας 0 Λευκό | AD4JHA 41R077

STRANCO INC DWR-6-0-EA Αριθμός ετικέτας 0 Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4JHA Μοντέλο: DWR-6-0-EACross Ref: 41R077

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπής
Χαρακτήρας0
Ύψος χαρακτήρα6"
Πλάτος χαρακτήρων2.75 "
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη
Αριθμός καρτών1
συνολικό ύψος6"
συνολικό πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.32
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3919901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧαρακτήραςΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΕίδοςΥλικόΑριθμός καρτώνσυνολικό ύψοςΤιμή
STRANCO INC DWR-2-0-5 Αριθμός ετικέτας 0 Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCH 41P968 DWR-2-0-51.25 "-2"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-1-5 Αριθμός ετικέτας 1 Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCJ 41P969 DWR-2-1-51.25 "12"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-2-5 Αριθμός Ετικέτα 2 Λευκό-Συσκευασία 5 | AD4JCK 41P970 DWR-2-2-51.25 "22"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-3-5 Αριθμός Ετικέτα 3, Λευκό, 2 "ightψος, 1-1/4" Πλάτος, Συσκευασία 5 | AD4JCL 41P971 DWR-2-3-51.25 "32"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-4-5 Αριθμός ετικέτας 4 Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCM 41P972 DWR-2-4-51.25 "42"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-5-5 Αριθμός ετικέτας 5 Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCN 41P973 DWR-2-5-51.25 "52"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-6-5 Αριθμός ετικέτας 6 Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCP 41P974 DWR-2-6-51.25 "62"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRANCO INC DWR-6-0-EA Αριθμός ετικέτας 0 Λευκό
€5.32 /μονάδα