Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRANCO INC DWR-4-F-5 Letter Label F Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JGC 41R056

STRANCO INC DWR-4-F-5 Letter Label F Λευκό - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4JGC Μοντέλο: DWR-4-F-5Cross Ref: 41R056

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακλαστική επιστολή ετικέτα
ΧαρακτήραςF
Ύψος χαρακτήρα4"
Πλάτος χαρακτήρων2.5 "
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη
Αριθμός καρτών5
συνολικό ύψος4"
συνολικό πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ3919901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΥλικόΑριθμός καρτώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
STRANCO INC DWR-2-A-5 Επιστολή με ετικέτα Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCU 41P978 DWR-2-A-5A2"1.25 "Αυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-B-5 Γράμμα Ετικέτα Β Λευκό - Συσκευασία 5 | AD4JCV 41P979 DWR-2-B-5B2"1.25 "Αυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-C-5 Γράμμα Ετικέτα C Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCW 41P980 DWR-2-C-5C2"1.25 "Αυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-D-5 Letter Label D White-Pack Of 5 | AD4JCX 41P981 DWR-2-D-5D2"1.25 "Αυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-E-5 Γράμμα Ετικέτα E Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCY 41P982 DWR-2-Ε-5E2"1.25 "Αυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-F-5 Γράμμα Ετικέτα F Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCZ 41P983 DWR-2-F-5F2"1.25 "Αυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-G-5 Επιστολή ετικέτα G Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JDA 41P984 DWR-2-G-5G2"1.25 "Αυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"1.25 "€4.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRANCO INC DWR-4-F-5 Letter Label F Λευκό - Πακέτο 5
€11.46 /μονάδα