Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRANCO INC DWR-4-5-5 Number Label 5 White - Πακέτο 5 | AD4JFR 41R046

STRANCO INC DWR-4-5-5 Number Label 5 White - Pack of 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4JFR Μοντέλο: DWR-4-5-5Cross Ref: 41R046

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπής
Χαρακτήρας5
Ύψος χαρακτήρα4"
Πλάτος χαρακτήρων2.5 "
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη
Αριθμός καρτών5
συνολικό ύψος4"
συνολικό πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.32
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3919901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧαρακτήραςΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΕίδοςΥλικόΑριθμός καρτώνσυνολικό ύψοςΤιμή
STRANCO INC DWR-2-0-5 Αριθμός ετικέτας 0 Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCH 41P968 DWR-2-0-51.25 "-2"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-1-5 Αριθμός ετικέτας 1 Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCJ 41P969 DWR-2-1-51.25 "12"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-2-5 Αριθμός Ετικέτα 2 Λευκό-Συσκευασία 5 | AD4JCK 41P970 DWR-2-2-51.25 "22"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-3-5 Αριθμός Ετικέτα 3, Λευκό, 2 "ightψος, 1-1/4" Πλάτος, Συσκευασία 5 | AD4JCL 41P971 DWR-2-3-51.25 "32"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-4-5 Αριθμός ετικέτας 4 Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCM 41P972 DWR-2-4-51.25 "42"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-5-5 Αριθμός ετικέτας 5 Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCN 41P973 DWR-2-5-51.25 "52"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86
STRANCO INC DWR-2-6-5 Αριθμός ετικέτας 6 Λευκό - Πακέτο 5 | AD4JCP 41P974 DWR-2-6-51.25 "62"1.25 "Αντανακλαστική ετικέτα αριθμού κοπήςΑυτοκόλλητη αντανακλαστική μεμβράνη52"€4.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRANCO INC DWR-4-5-5 Number Label 5 White - Pack of 5
€11.46 /μονάδα