Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRANCO INC CVB-1043-PK Σωλήνας 120 Volt Orange 1-1 / 8 x 4in. Pk5 | AF4LKF 9ADM7

STRANCO INC CVB-1043-PK Μαρκαδόρος σωλήνα 120 Volts Πορτοκαλί 1-1/8 x 4in. Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4LKF Μοντέλο: CVB-1043-PKCross Ref: 9ADM7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΔείκτες ανά κάρταΠλάτοςΤιμή
STRANCO INC CVC-1043-PK Σωλήνας 120 Volts 1-1 / 4in. Και μικρότερο Pk5 | AF4HCC 8WXC2 CVC-1043-PK1-1 / 4 "και μικρότερο1 / 2 "181 / 2 "€7.31
STRANCO INC CVA-1043-PK Μαρκαδόρος σωλήνων 120 Volts Πορτοκαλί 3in.and Larger Pk5 | AF4ZKD 9RZL8 CVA-1043-PK3 "και μεγαλύτερο2.25 "12.25 "€7.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRANCO INC CVB-1043-PK Μαρκαδόρος σωλήνα 120 Volts Πορτοκαλί 1-1/8 x 4in. Pk5
€7.31 /μονάδα