Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRANCO INC CVB-1042-PK Σωλήνας 115 Volt Orange 1-1 / 8 x 4in. Pk5 | AF4WJZ 9MEG5

STRANCO INC CVB-1042-PK Μαρκαδόρος σωλήνα 115 Volts Πορτοκαλί 1-1/8 x 4in. Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4WJZ Μοντέλο: CVB-1042-PKCross Ref: 9MEG5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)29.85
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΔείκτες ανά κάρταΠλάτοςΤιμή
STRANCO INC CVA-1042-PK Σωλήνας 115 Volts Orange 3in. Και μεγαλύτερο Pk5 | AF3NYN 8AAD0 CVA-1042-PK3 "και μεγαλύτερο2.25 "12.25 "€24.33
STRANCO INC CVC-1042-PK Σωλήνας 115 Volts 1-1 / 4in. Και μικρότερο Pk5 | AF4KRX 8ZE71 CVC-1042-PK1-1 / 4 "και μικρότερο1 / 2 "181 / 2 "€24.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRANCO INC CVB-1042-PK Μαρκαδόρος σωλήνα 115 Volts Πορτοκαλί 1-1/8 x 4in. Pk5
€7.19 /μονάδα