Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2 Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης 12 πλήκτρων IP65 | AH3YGD 33UA15

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2 Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης 12 πλήκτρων IP65

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3YGD Μοντέλο: STRIKEMASTER DR2Cross Ref: 33UA15

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€340.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης
Υπόθεση ΥλικόΠολυμερές υψηλής πρόσκρουσης
Βάθος1-39 / 64 "
Ύψος4 21 / 32 "
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη50
Αριθμός πλήκτρων12
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Απαιτούμενη ισχύς11 / 28VDC ή 9 / 20VAC
Χρονικό επίδομα εισόδου1 έως 98 δευτ.
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος3 29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπόθεση ΥλικόΒάθοςΎψοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπαιτούμενη ισχύςΠλάτοςΤιμή
STORM INTERFACE STRIKEMASTER DE1K Πλήκτρο ελέγχου πρόσβασης AXS Zinc 28VDC | AH4PVU 35GW76 STRIKEMASTER DE1Kψευδάργυρος1-45 / 64 "4 21 / 32 "-4 βαθμούς έως 158 βαθμούς F28 VDC3 29 / 32 "€380.87
STORM INTERFACE DXPS1W30 Έλεγχος πρόσβασης Πληκτρολόγιο χάλυβα / πολυμερές | AH9VAL 44ZA13 DXPS1W30Χάλυβας / πολυμερές3-5 / 16 "8 21 / 32 "-68 βαθμούς έως 158 βαθμούς F12 VDC11.25 "€1,083.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2 Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης 12 πλήκτρων IP65
€340.27 /μονάδα