Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STORM INTERFACE AXS τροφοδοτικό 12V Τροφοδοτικό Χάλυβας 5.75 In Length 120/230vac | AG3RCE 33UC44

STORM INTERFACE AXS POWER SUPPLY 12V Τροφοδοτικό Χάλυβας 5.75 Σε Μήκος 120/230vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RCE Μοντέλο: AXS POWER SUPPLY 12VCross Ref: 33UC44
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
€584.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία
Απαιτούνται μπαταρίεςΝαι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)8.63
Πλάτος περιβλήματος (σε.)11.32
φινίρισμαΜαύρη
Ύψος2.5 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου120 / 230 VAC
Μήκος5.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων8
Ρεύμα εξόδου12 VDC @ 6A ή 24 VDC @ 3A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης12 / 24 VDC
Πλάτος568564 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8504406007

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STORM INTERFACE AXS POWER SUPPLY 12V Τροφοδοτικό Χάλυβας 5.75 Σε Μήκος 120/230vac
€584.69 /μονάδα