Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208 / 240v | AG7AMR 49Χ684

STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Χωρίς Δεξαμενή 208/240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7AMR Μοντέλο: DHC-E 12Σταυρός: 49Χ684
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
€396.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας Elec Tankless
Ενισχυτές AC50
Βάθος4.125 "
ΣτοιχείαΕπένδυση χαλκού που στεγάζεται σε κύλινδρο
Ύψος14.187 "
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής0.37 gpm
ΒάσηΚάθετος
Φάση1
Εύρος πίεσης150 psi
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Θερμ. Εύρος86 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 1.5 GPM41/55 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 2.5 GPM25/33 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 4.0 GPM15/20 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 6.0 GPM10/14 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 8.0 GPM8/10 βαθμοί F
Τάση208 / 240 VAC
Σύνδεση νερού3 / 4 "NPT
Εφαρμογή θερμοσίφωναΥποβρύχιο
Watts9000/12,000
Πλάτος7.88 "
Μέγεθος καλωδίου6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.54
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8516100080

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός θερμοσίφωνας (σημείο χρήσης)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΒάθοςΜέγεθος καλωδίουΎψοςΕίδοςΘερμ. ΕύροςΤάσηΤιμή
STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208 / 240v | AE8RWH 6FCC3 DHC-E8-107.12 "504.125 "8 AWG14.187 "Θερμοσίφωνας Elec Tankless86 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 / 240 VAC€394.76
STIEBEL ELTRON MINI 2 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 120vac | AG7AMA 49Χ669 MINI 27.5 "163.25 "12 AWG6.5 "Θερμοσίφωνας Elec Tankless82 βαθμοί έως 130 βαθμοί F120 VAC€257.38
STIEBEL ELTRON MINI 2.5 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 120vac | AG7AMB 49Χ670 MINI 2.57.5 "213.25 "10 AWG6.5 "Θερμοσίφωνας Elec Tankless82 βαθμοί έως 130 βαθμοί F120 VAC€257.05
STIEBEL ELTRON MINI 3 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 120vac | AG7AMC 49Χ671 MINI 37.5 "253.25 "10 AWG6.5 "Θερμοσίφωνας Elec Tankless82 βαθμοί έως 130 βαθμοί F120 VAC€255.60
STIEBEL ELTRON MINI 3.5 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 120vac | AG7AMD 49Χ672 MINI 3.57.5 "313.25 "10 AWG6.5 "Θερμοσίφωνας Elec Tankless82 βαθμοί έως 130 βαθμοί F120 VAC€254.51
STIEBEL ELTRON MINI 4 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208 / 240v | AG7AME 49X673 MINI 47.5 "15.23.25 "12 AWG6.5 "Θερμοσίφωνας Elec Tankless82 βαθμοί έως 130 βαθμοί F208 / 240 VAC€347.64
STIEBEL ELTRON MINI 6 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208 / 240v | AG7AMF 49Χ674 MINI 67.5 "24.73.25 "10 AWG6.5 "Θερμοσίφωνας Elec Tankless82 βαθμοί έως 130 βαθμοί F208 / 240 VAC€228.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Χωρίς Δεξαμενή 208/240v
€396.41 /μονάδα