STIEBEL ELTRON 239218 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Χωρίς Δεξαμενή, 208/240V, 36000W, 150A | CH6JEG 491G38

STIEBEL ELTRON 239218 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή, 208/240V, 36000W, 150A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JEG Μοντέλο: 239218Cross Ref: 491G38

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,081.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή
Ενισχυτές150A
Προεπιλεγμένη θερμοκρασία140 μοίρες φά
Βάθος4 5 / 8 "
Ύψος14.5 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής1 gpm
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής0.77 gpm
ΒάσηΟποιαδήποτε κατεύθυνση
Αξιολόγηση NEMA1
Φάση1
Εύρος πίεσης30 psi έως 150 psi
Θερμ. Εύρος70 έως 140 βαθμούς. φά
Θερμ. Αύξηση @ 0.5 GPM92 μοίρες φά
Θερμ. Αύξηση @ 1.5 GPM92 μοίρες φά
Θερμ. Αύξηση @ 6.0 GPM41 μοίρες φά
Τάση208 / 240V AC
Σύνδεση νερού3/4 NPT
Watts36000W
Πλάτος16 5 / 8 "
Μέγεθος καλωδίου6/2 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Χώρα ΠροέλευσηςGermany

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STIEBEL ELTRON 239218 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή, 208/240V, 36000W, 150A
€1,081.95 /μονάδα