Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STENS 430686 Διακόπτης Interlock | AA3WAV 11W973

STENS 430686 Διακόπτης Interlock

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WAV Μοντέλο: 430686Cross Ref: 11W973

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κλειδώματος
ΧαρακτηριστικάΘέσεις: 2; Τερματικά: 4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0202
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
Διακόπτης κλειδώματος STENS 430405 | AA3WAE 11W959 430405Θέσεις: 2; Τερματικά: 2€13.99
Διακόπτης κλειδώματος STENS 430409 | AA3WAF 11W960 430409Θέσεις: 2; Τερματικά: 2-
RFQ
Διακόπτης κλειδώματος STENS 430702 | AA3WAY 11W976 430702Θέσεις: 2; Τερματικά: 4€23.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENS 430686 Διακόπτης Interlock
€20.65 /μονάδα