STENS 355291 Λεπίδα χλοοκοπτικού 18 ίντσες | AA3RBD 11T581

STENS 355291 Χλοοκοπτική λεπίδα 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RBD Μοντέλο: 355291Σταυρός: 11T581

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€24.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα χλοοκοπτικού
Τύπος λεπίδαςΟδοντωτός
Κεντρική τρύπα15 / 16 "
Μήκος18 "
ΜέγεθοςW 2-1 / 2 "Πάχος .209 Κεντρική τρύπα 15/16"
Πάχος0.209 "
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8208403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λεπίδαςΜήκοςΜέγεθοςΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
STENS 330316 Λεπίδα χλοοκοπτικού 19-1 / 2 ίντσες | AA3QZA 11T522 330316Αρχικό19.5 "W 3 "Πάχος .209 Κεντρική τρύπα 11/16"0.209 "Διαμορφωμένο, Hi-Lift3"-
RFQ
STENS 330357 Hi-Lift Blade, 20-1/2 Inch Length, 2-1/2 Inch Width | AA3QZB 11T523 330357Αρχικό20.5 "W 2-1 / 2 "Πάχος .305 Κεντρική τρύπα 29/32"0.305 "Ετερόφυλη2.5 "-
RFQ
STENS 330365 Λεπίδα χλοοκοπτικού 18-5 / 8 ίντσες | AA3QZC 11T524 330365Αρχικό18.625 "W 2-1 / 2 "Πάχος .203 Κεντρική τρύπα 13/16"0.203 "Συγκροτήθηκε2.5 "€20.13
STENS 330369 Λεπίδα χλοοκοπτικού 17 ίντσας | AA3QZD 11T525 330369Αρχικό17 "W 2-1 / 2 "Πάχος .203 Κεντρική τρύπα 13/16"0.203 "Συγκροτήθηκε2.5 "-
RFQ
STENS 330373 Λεπίδα χλοοκοπτικού 16-11 / 16 ίντσες | AA3QZE 11T526 330373Αρχικό16 11 / 16 "W 2-1 / 2 "Πάχος .203 Κεντρική τρύπα 13/16"0.203 "Συγκροτήθηκε2.5 "-
RFQ
STENS 330401 Λεπίδα χλοοκοπτικού 18-5 / 8 ίντσες | AA3QZG 11T528 330401Αρχικό18.625 "W 2-1 / 2 "Πάχος .203 Κεντρική τρύπα 13/16"0.203 "Διαμορφωμένο, Hi-Lift2.5 "€23.77
STENS 330405 Λεπίδα χλοοκοπτικού 16-5 / 8 ίντσες | AA3QZH 11T529 330405Αρχικό16.625 "W 2-1 / 2 "Πάχος .203 Κεντρική τρύπα 13/16"0.203 "Συγκροτήθηκε2.5 "€21.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENS 355291 Χλοοκοπτική λεπίδα 18 ιντσών
€24.10 /μονάδα