Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STENS 340882 Λεπίδα με εγκοπή 21 ίντσες | AA3RAB 11T554

STENS 340882 Λεπίδα με εγκοπή 21 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RAB Μοντέλο: 340882Σταυρός: 11T554

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα χλοοκοπτικού
Τύπος λεπίδαςΟδοντωτός
Κεντρική τρύπα5 / 8 "
Μήκος21 "
ΜέγεθοςW 2-1 / 2 "Πάχος .203 Κεντρική τρύπα 5/8"
Πάχος0.203 "
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8208406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
STENS 340874 Λεπίδα με εγκοπή 16-1/2 ίντσας | AA3QZZ 11T552 34087416.5 "W 2-1 / 2 "Πάχος .203 Κεντρική τρύπα 5/8"0.203 "Ετερόφυλη2.5 "-
RFQ
STENS 340878 Λεπίδα με εγκοπή 18 ιντσών | AA3RAA 11T553 34087818 "W 2-1 / 2 "Πάχος .203 Κεντρική τρύπα 5/8"0.203 "Ετερόφυλη2.5 "-
RFQ
STENS 355407 Λεπίδα με εγκοπή 16-3/8 ίντσας | AA3RBH 11T588 35540716.38 "W 3 "Πάχος .209 Κεντρική τρύπα 15/16"0.209 "Ευθεία, Hi-Lift3"-
RFQ
STENS 355411 Λεπίδα με εγκοπή 17-1 / 2 ίντσες | AA3RBJ 11T589 35541117.5 "W 3 "Πάχος .209 Κεντρική τρύπα 15/16"0.209 "Ευθεία, Hi-Lift3"€23.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENS 340882 Λεπίδα με εγκοπή 21 ιντσών
€23.43 /μονάδα