Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STENS 265305 Oem Spec Belt 5/8 W Inch | AA3QWA 11T445

STENS 265305 Oem Spec Belt 5/8 W Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3QWA Μοντέλο: 265305Σταυρός: 11T445

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη Oem Spec
Μήκος89.75 "
ΜέγεθοςW 5/8 "
ΧαρακτηριστικάΣκεπαστός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
STENS 265097 Oem Spec Belt 5/8 W ίντσα | AA3QUQ 11T413 26509710ft.W 5/8 "Σκεπαστός-
RFQ
STENS 265099 Ζώνη Oem Spec 5/8 W Inch | AA3QUR 11T414 265099111.25 "W 5/8 "Σκεπαστός€79.12
STENS 265134 Oem Spec Belt 5/8 W Inch | AA3QUU 11T416 265134146 "W 5/8 "Ακατέργαστη άκρη-
RFQ
STENS 265137 Oem Spec Belt 5/8 W Inch | AA3QUV 11T417 265137111.25 "W 5/8 "Σκεπαστός€86.21
STENS 265138 Oem Spec Belt 5/8 W Inch | AA3QUW 11T418 265138169.5 "W 5/8 "Ακατέργαστη άκρη-
RFQ
STENS 265141 Oem Spec Belt 5/8 W Inch | AA3QUX 11T419 26514157.625 "W 5/8 "Πολύ ραβδώσεις€36.25
STENS 265142 Oem Spec Belt 5/8 W Inch | AA3QUY 11T420 26514243 "W 5/8 "Οδοντωτός-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENS 265305 Oem Spec Belt 5/8 W Inch
€68.39 /μονάδα