Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STENS 125086 Καπάκι αερίου Εξωτερική διάμετρος 2 Id 1 19/32 ίντσες | AA4MTR 12U850

STENS 125086 Καπάκι αερίου εξωτερική διάμετρος 2 Id 1 19/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4MTR Μοντέλο: 125086Cross Ref: 12U850

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΔιάμετροςOD 2 "; ID 1-19 / 32" με σπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ3923500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
STENS 125017 Καπάκι αερίου Εξωτερική διάμετρος 1 1/2 ίντσα | AA4MTK 12U844 125017OD 1-1 / 2 "€15.37
STENS 125051 Καπάκι αερίου Εξωτερική διάμετρος 1 3/4 ίντσες | AA4MTN 12U847 125051OD 1-3 / 4 "€8.77
STENS 125070 Καπάκι αερίου Id 1 3/4 Inch | AA4MTP 12U848 125070Αναγνωριστικό 1-3 / 4 "€5.84
STENS 125094 Καπάκι αερίου Εξωτερική διάμετρος 1 3/4 ίντσας | AA4MTT 12U851 125094OD 1-3 / 4 "-
RFQ
STENS 125096 Καπάκι αερίου Εξωτερική διάμετρος 1 3/16 ίντσες | AA4MTU 12U852 125096OD 1-3 / 16 "-
RFQ
STENS 125245 Καπάκι αερίου | AA4MUC 12U860 125245--
RFQ
STENS 125404 Καπάκι αερίου Id 3 1/4 Inch | AA4MUH 12U866 125404Αναγνωριστικό 3-1 / 4 "€43.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENS 125086 Καπάκι αερίου εξωτερική διάμετρος 2 Id 1 19/32 ίντσες
€15.51 /μονάδα