Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STENNER E10T2A81S4G1 Αντλία χρονιστή περισταλτικής μέτρησης 5 Gpd | AC7LQG 38M003

STENNER E10T2A81S4G1 Αντλία με χρονοδιακόπτη περισταλτικής μέτρησης 5 Gpd

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7LQG Model: E10T2A81S4G1Σταυρός: 38M003

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€565.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρογραμματιζόμενη αντλία μέτρησης
Υλικό σώματοςΠολυανθρακικό
cc / Ελάχ.13.1
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL, CUL
καλώδιο Μήκος10ft.
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςΠολυανθρακικό
Ύψος5 13 / 16 "
Hz60
Μήκος5 5 / 16 "
Μέγιστη. Ροή0.21 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής0.21 gph
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Μέγιστη. Ιξώδες100 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής.003 ΓΠΔ
Στροφές κινητήρα18
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος10 πόδια
Τύπος αντλίαςΠερισταλτικός
Αναπαραγωγικότητα+/- 5%
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Υλικό σωλήνωνΣαντοπρένη
ΧαρακτηριστικάΠρογραμματιζόμενο, Αναλογικό
Τάση120
Πλάτος5.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.692
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συμπαγής, οικονομική περισταλτική αντλία με ενσωματωμένο 24ωρο ρολόι και 24 προγραμματιζόμενα γεγονότα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENNER E10T2A81S4G1 Αντλία με χρονοδιακόπτη περισταλτικής μέτρησης 5 Gpd
€565.39 /μονάδα