STEEL KING RTFBG042216VG Πλαίσιο Rack παλέτας 42w x 42d x 216h Πράσινο | AD7WRP 4GWD4

STEEL KING RTFBG042216VG Πλαίσιο Rack Pallet 42w x 42d x 216h Πράσινο

Στοιχείο: AD7WRP Μοντέλο: RTFBG042216VGCross Ref: 4GWD4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€681.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌρθιο πλαίσιο Rack παλετών Teardrop
ΧρώμαVista πράσινο
Βάθος42 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πλάκες3 x 5-3 / 4 x 1/8 "
Ύψος216 "
Χωρητικότητα φορτίου31,420 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΌροφος
Συνολικό βάθος42 "
συνολικό ύψος216 "
συνολικό πλάτος3"
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.05
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)548.64
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
STEEL KING RTFAG036096VG Rack Pallet Rack 36w x 36d x 96h Green | AD7WRA 4GWA9 RTFAG036096VG36 "96 "21,860 λίβρες36 "96 "€311.59
RFQ
STEEL KING RTFAG036120VG Ράφι παλέτας 36w x 36d x 120h Πράσινο | AD7WRB 4GWC1 RTFAG036120VG36 "120 "21,860 λίβρες36 "120 "€325.95
RFQ
STEEL KING RTFAG036144VG Πλαίσιο Rack παλετών 36w x 36d x 144h Πράσινο | AD7WRC 4GWC2 RTFAG036144VG36 "144 "21,860 λίβρες36 "144 "€407.22
RFQ
STEEL KING RTFAG042096VG Πλαίσιο Rack παλέτας 42w x 42d x 96h Πράσινο | AD7WRD 4GWC3 RTFAG042096VG42 "96 "21,860 λίβρες42 "96 "€295.96
RFQ
STEEL KING RTFAG042120VG Πλαίσιο ραφιού παλέτας 42w x 42d x 120h Πράσινο | AD7WRE 4GWC4 RTFAG042120VG42 "120 "21,860 λίβρες42 "120 "€336.34
RFQ
STEEL KING RTFAG042144VG Πλαίσιο Rack παλέτας 42w x 42d x 144h Πράσινο | AD7WRF 4GWC5 RTFAG042144VG42 "144 "21,860 λίβρες42 "144 "€416.92
RFQ
STEEL KING RTFAG042192VG Πλαίσιο Rack παλέτας 42w x 42d x 192h Πράσινο | AD7WRG 4GWC6 RTFAG042192VG42 "192 "21,860 λίβρες42 "192 "€506.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STEEL KING RTFBG042216VG Πλαίσιο Rack Pallet 42w x 42d x 216h Πράσινο
€681.87 /μονάδα