STEEL KING GDRL11046YW Προστατευτικό ράφι δεξιά 7-3 / 4w x 46l x 5 ίντσες Ύψος | AC2HHF 2KFZ9

STEEL KING GDRL11046YW Rack Protector Right 7-3/4w x 46l x 5 inch Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HHF Μοντέλο: GDRL11046YWCross Ref: 2KFZ9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€246.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερικό προστατευτικό ράγας δεξιά
Βάθος βάσης50 "
Πλάτος βάσης3"
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΌροφος
συνολικό ύψος5"
Συνολικό μήκος46 "
συνολικό πλάτος7.75 "
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί46 "
Χρησιμοποιήσιμο άνοιγμα πλάτους4"
Wall Πάχος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.59
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STEEL KING GDRL11046YW Rack Protector Right 7-3/4w x 46l x 5 inch Ύψος
€246.49 /μονάδα