ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ TDA150-NM Διανομέας ταινίας για προστατευτικό φιλμ 150mm | AA3FWD 11J961

START INTERNATIONAL TDA150-NM Tape Dispenser για προστατευτική μεμβράνη 150mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3FWD Μοντέλο: TDA150-NMCross Ref: 11J961

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,289.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας βαρέως τύπου
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΧάλυβας και αλουμίνιο
Μέγεθος πυρήνα3"
Ακρίβεια κοπής+/- 0.04 "
Μήκος κοπής1.6 έως 394 "
Ύψος13 "
Μήκος10 "
Μέγιστη. Roll Outside Dia.9"
Μέγιστη. Πλάτος ταινίας5 29 / 32 "
Μήκος παράδοσης ταινίας1.60 "έως 394"
Πλάτος ταινίας0.25 έως 5.9 "
Τάση117V
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.05
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8422409181
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΤαχύτητα τροφοδοσίαςΎψοςΜήκοςΤιμή
START INTERNATIONAL TDA150 Διανομέας ταινίας βαρέως τύπου 150mm | AA3FWB 11J959 TDA1501.6 έως 394 "6.6 ίντσες/δευτ.14 "10.25 "€5,635.49
START INTERNATIONAL TDA150-M Tape Dispenser with Memory 150mm | AA3FWC 11J960 TDA150-Μ1.6 έως 394 "6.6 ίντσες/δευτ.14 "10.25 "€6,134.15
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ TDA150-NS Διανομέας ταινιών για ταινίες υψηλής αντοχής 150mm | AA3FWE 11J962 TDA150-NS1.6 "-13 "10 "€7,274.70
START INTERNATIONAL TDA150-FM Electric Wide Tape Dispenser, πλάτος ταινίας 0.25 έως 5.9 ίντσες, μήκος κοπής 1.6 έως 394 ίντσες | CM9GVN TDA150-FM1.6 έως 394 "13.2 ίντσες/δευτ.14 "10.25 "€7,910.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL TDA150-NM Tape Dispenser για προστατευτική μεμβράνη 150mm
€6,289.42 /μονάδα