Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ TDA025B Ηλεκτρικός Διανομέας Ταινίας | AF7ECV 20XE12

START INTERNATIONAL TDA025B Ηλεκτρικός Διανομέας Ταινιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ECV Μοντέλο: TDA025BΣταυρός: 20XE12
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
€1,025.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός διανομέας καρουσέλ
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΧάλυβας και βαρέως τύπου πλαστικό
Τύπος πυρήναΠαγκόσμιος
Ακρίβεια κοπής0.08 "
Μήκος κοπής0.6 έως 2.76 "
ΤροφήCarousel
Ύψος5.9 "
Μήκος10.2 "
Ρύθμιση μήκουςΧειροκίνητο
Μέγιστη. Roll Outside Dia.5.9 "
Μέγιστη. Πλάτος ταινίας0.98 "
Απαιτήσεις ισχύος120V
Ταινία φρένωνΟχι
Κόφτης ταινίαςΑυτόματο
Μήκος παράδοσης ταινίας.6 "έως 2.76"
Πλάτος ταινίας0.12 έως 0.98 "
Τάση117V
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.08
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8422400002

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL TDA025B Ηλεκτρικός Διανομέας Ταινιών
€1,025.36 /μονάδα