Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT C604R-48 Κανόνας 48 ίντσες | AH2QNL 30A964 / 52683

STARRETT C604R-48 Κανόνας 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2QNL Μοντέλο: C604R-48Σταυρός: 30A964 / 52683

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€521.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆρθρο
ΚατασκευήΧάλυβας με ελατήριο
Τύπος αποφοίτησης4R
Μήκος48 "
Πάχος3 / 64 "
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.268
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT C604R-48 Κανόνας 48 ίντσες
€521.57 /μονάδα