STARRETT 82221 Surface Plate Stand, Rolling, 12 x 18 Inch Size | AE9ZTE G-82221 / 6PDC6

STARRETT 82221 Επιφανειακή βάση πλάκας, κυλιόμενο, μέγεθος 12 x 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9ZTE Μοντέλο: 82221Cross Ref: G-82221 / 6PDC6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,516.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφάνεια πλάκας
Ύψος30 "
Μήκος12 "
Μήκος πλάκας12 "
Πλάτος πλάκας18 "
ΧαρακτηριστικάΚυλιομένος
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.22
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
STARRETT 82220 Surface Plate Stand, Stationary, 12 x 18 Inch Μέγεθος | AE9ZRN G-82220 / 6PDA1 82220Επιφάνεια πλάκας12 "Στάσιμος18 "€1,318.50
STARRETT 82224 Surface Plate Stand, Stationary, 18 x 24 Inch Μέγεθος | AE9ZRQ G-82224 / 6PDA3 82224Επιφάνεια πλάκας18 "Στάσιμος24 "€1,372.49
STARRETT 82226 Surface Plate Stand, Stationary, 24 x 24 Inch Μέγεθος | AE9ZRR G-82226 / 6PDA4 82226Επιφάνεια πλάκας24 "Στάσιμος24 "€1,410.01
STARRETT 82228 Surface Plate Stand, Stationary, 24 x 36 Inch Μέγεθος | AE9ZRT G-82228 / 6PDA5 82228Επιφάνεια πλάκας24 "Στάσιμος36 "€1,858.50
STARRETT 82266 Surface Plate Stand, Stationary, 30 x 48 Inch Μέγεθος | AE9ZRV G-82266 / 6PDA7 82266Επιφάνεια πλάκας30 "Στάσιμος48 "€1,888.50
STARRETT 82232 Surface Plate Stand, Stationary, 36 x 36 Inch Μέγεθος | AE9ZRW G-82232 / 6PDA8 82232Επιφάνεια πλάκας36 "Στάσιμος36 "€1,938.00
STARRETT 82234 Surface Plate Stand, Stationary, 36 x 48 Inch Μέγεθος | AE9ZRX G-82234 / 6PDA9 82234Επιφάνεια πλάκας36 "Στάσιμος48 "€2,039.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 82221 Επιφανειακή βάση πλάκας, κυλιόμενο, μέγεθος 12 x 18 ίντσες
€1,516.50 /μονάδα