STARRETT 81610 Γρανίτης Straight Edge Pink Aa 2 x 6 x 36 | AE9ZWN 6PDL3

STARRETT 81610 Γρανίτης Straight Edge Pink Aa 2 x 6 x 36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZWN Μοντέλο: 81610Cross Ref: 6PDL3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,769.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία άκρη γρανίτη
ΧρώμαΡοζ
Μονομερής ανοχή150 mm
ΒαθμόςΕργαστήριο ΑΑ
Μέγεθος επιφάνειας50 x 150 mm
Πάχος900mm
Βάρος48 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ6802930090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 81610 Γρανίτης Straight Edge Pink Aa 2 x 6 x 36
€1,769.28 /μονάδα