Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 81-241J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.25 Inch Range, 0-10 Dial Reading | AC4GYQ 2ZUH5 / 53428

STARRETT 81-241J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.25 Inch Range, 0-10 Dial Reading

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GYQ Μοντέλο: 81-241JCross Ref: 2ZUH5 / 53428
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
€341.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
Ακρίβεια±0.001"
AGD Αρ.ΗΟΓ 1
Τύπος ΠίσωLug-On-Center
Τύπος ρουλεμάνJeweled
ΡουλεμάνJeweled
BezelΚλειδαριά
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΧρώμαΆσπρο
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Στυλ σημείου επαφήςΑκτίνα
ΥπηρεσίεςΗΟΓ 1
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-100
Dial Μέγεθος1 2 / 3 "
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Αποφοίτηση0.001 "
Δείκτης1
Εύρος μέτρησης0 "έως 1/4"
Μη μαγνητική πλευράΟχι
Τύπος λειτουργίαςΕμβολο
Σειρά0 "έως 1/4"
Εύρος ανά επανάσταση0.1 "
ΑνάγνωσηΣυνεχής
ΑντίστασηΑνθεκτικό σε κραδασμούς
Στέλεχος Dia.3 / 8 "
Stem Dia. και μέγεθος νήματος# 4-48

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο δείκτης επιλογέα Starrett 81-241J είναι ένα εργαλείο μέτρησης ακριβείας που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση μικρών διακυμάνσεων στις διαστάσεις και τις θέσεις των μηχανικών εξαρτημάτων με ακρίβεια. Αυτή η ένδειξη καντράν είναι ιδανική για εφαρμογές που περιλαμβάνουν ρύθμιση μηχανών, ευθυγράμμιση και έλεγχο ποιότητας στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και μηχανουργικής. Ο επιλογέας ακριβείας του δείκτη παρέχει μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας στην ανίχνευση ελάχιστων αποκλίσεων και διασφαλίζοντας ότι τα μέρη συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ενδεικτική λυχνία Starrett 81-241J έχει ρουλεμάν με κόσμημα, ενισχύοντας την ομαλή κίνηση και την ακρίβεια.
  • Διαθέτει κλειδαριά στεφάνης που συγκρατεί τη στεφάνη στη θέση της μετά τη ρύθμιση του σημείου αναφοράς, αποτρέποντας τις ακούσιες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.
  • Αυτή η ένδειξη καντράν διαθέτει μηχανισμό εμβόλου για ελεγχόμενες μετρήσεις.
  • Διαθέτει σημείο επαφής σε σχήμα ακτίνας για ακριβή τοποθέτηση και διαθέτει ωτίδα για εύκολη τοποθέτηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς διαβάζω μετρήσεις στον συνεχή επιλογέα της ένδειξης;

A. Οι ενδείξεις του συνεχούς καντράν αντιστοιχούν σε διαβαθμίσεις 0.001 ιντσών. Καθώς το έμβολο κινείται, ο επιλογέας περιστρέφεται και ο δείκτης δείχνει τη μέτρηση.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω και να καθαρίσω σωστά το ρουλεμάν με κόσμημα στην ένδειξη;

Α. Ο τακτικός καθαρισμός του ρουλεμάν με κοσμήματα με απαλό διαλύτη και η διατήρηση του απαλλαγμένου από υπολείμματα βοηθά στη διατήρηση της ομαλής κίνησής του.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 81-241J Dial Indicator, Continuous Dial, 0.25 Inch Range, 0-10 Dial Reading
€341.54 /μονάδα