STARRETT 80625 Granite Surface Plate, Pink, Grade B, 18 x 18 x 4 Inch Size | AE9ZPE G-80625 / 6PCU7

STARRETT 80625 Πλάκα επιφάνειας γρανίτη, ροζ, βαθμός Β, 18 x 18 x 4 ίντσες Μέγεθος

Είδος: AE9ZPE Μοντέλο: 80625Cross Ref: G-80625 / 6PCU7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφάνεια γρανίτη
ΧρώμαΡοζ
Μονομερής ανοχή0.0050 mm
ΒαθμόςB Εργαλειοθήκη
Μέγεθος επιφάνειας450 x 450 mm
Πάχος100mm
ΧαρακτηριστικάΧωρίς Ledge
Βάρος125 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.04
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ6802930090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕφαρμογήΟμαλότηταΒαθμόςΠάχοςΧαρακτηριστικάΒάροςΤιμή
STARRETT 80601 Επιφάνεια Γρανίτη, Ροζ, Διαβάθμιση AA, 12 x 12 x 4 ίντσες Μέγεθος | AE9ZMX G-80601 / 6PCN7 80601Εργαστήριο0.000050 "AA4"Χωρίς Ledge55 λίβρες€848.07
STARRETT 80610 Επιφάνεια Γρανίτη, Ροζ, Διαβάθμιση AA, 12 x 18 x 4 ίντσες Μέγεθος | AE9ZMY G-80610 / 6PCN8 80610--Εργαστήριο ΑΑ100mmΧωρίς Ledge85 λίβρες€1,445.77
STARRETT 80619 Πλάκα επιφάνειας γρανίτη, ροζ, διαβάθμιση AA, 18 x 18 x 4 ίντσες Μέγεθος | AE9ZMZ G-80619 / 6PCN9 80619--Εργαστήριο ΑΑ100mmΧωρίς Ledge125 λίβρες-
RFQ
STARRETT 80628 Επιφάνεια Γρανίτη, Ροζ, Διαβάθμιση ΑΑ, 18 x 24 x 6 ίντσες Μέγεθος | AE9ZNA G-80628 / 6PCR0 80628--Εργαστήριο ΑΑ150mmΧωρίς Ledge248 λίβρες€2,038.61
STARRETT 80646 Granite Surface Plate, Pink, Grade AA, 24 x 24 x 6 Inch Size | AE9ZNB G-80646 / 6PCR1 80646--Εργαστήριο ΑΑ150mmΧωρίς Ledge330 λίβρες€3,242.07
STARRETT 80655 Επιφάνεια Γρανίτη, Ροζ, Διαβάθμιση AA, 24 x 36 x 6 ίντσες Μέγεθος | AE9ZNC G-80655 / 6PCR2 80655--Εργαστήριο ΑΑ150mmΧωρίς Ledge495 λίβρες€4,419.69
STARRETT 80883 Πλάκα επιφάνειας γρανίτη, ροζ, βαθμός AA, 30 x 48 x 10 ίντσες Μέγεθος | AE9ZND G-80883 / 6PCR3 80883--Εργαστήριο ΑΑ250mmΧωρίς Ledge1585 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 80625 Πλάκα επιφάνειας γρανίτη, ροζ, βαθμός Β, 18 x 18 x 4 ίντσες Μέγεθος