Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 667-4 Πάχος πάχος 0.004 ίντσες 1/2 x 12 ίντσες | AE6MWG 5UAD3 / 52842

STARRETT Μετρητής πάχους 667-4 0.004 ίντσες 1/2 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MWG Πρότυπο: 667-4Cross Ref: 5UAD3 / 52842

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάχος Gage
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΚατασκευήΧάλυβας
ΦύλλαΕτερόφυλη
Συσκευή κλειδώματοςΟχι
Αριθμός φύλλων1
Σειρά0.004 "
Μέγεθος φύλλων1/2 Χ 12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΤιμή
STARRETT 66 Πάχος Gage 26 Straight Leaves | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015 έως 0.025 "€142.35
STARRETT 66T Πάχος Gage 26 Κωνικά φύλλα | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015 έως 0.025 "€160.56
STARRETT 467 Πάχος Gage 13 ίσια φύλλα | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015 έως 0.2 "€219.23
STARRETT 66MA μετρητής πάχους, 20 ίσια φύλλα | AE6MVY 5UAC5 / 55974 66MA0.05 σε 1mm€144.28
STARRETT 173MAT Πάχος Gage Κωνικό 0.03-0.50mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173ΜΑΤ0.03 σε 0.5mm€135.74
STARRETT 667-1/2 Thickness Gage, Tempered Steel, 1/2 x 12 Inch Μέγεθος φύλλου | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1/20.0005 "€32.66
STARRETT 667-1 Πάχος πάχους 0.001 ίντσες 1/2 x 12 ίντσες | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "€11.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT Μετρητής πάχους 667-4 0.004 ίντσες 1/2 x 12 ίντσες
€5.84 /μονάδα