Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 577XP στρογγυλό αμόνι έξω από το μικρόμετρο 1 σε | AC4GUQ 2ZTZ4 / 66443

STARRETT 577XP Στρογγυλό αμόνι Εξωτερικό μικρόμετρο 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GUQ Μοντέλο: 577XPCross Ref: 2ZTZ4 / 66443

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€492.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο στρογγυλού αμόνι
Αμόνιγύρος
Υλικό αμόνιΚαρβίδιο
ΕπιχείρησηΜηχανική Ψηφιακή
Σειρά0 έως 1 "
Ανάλυση0.001 "
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΚαρβίδιο
ΔακτυλήθραΣκέτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 577XP Στρογγυλό αμόνι Εξωτερικό μικρόμετρο 1 ίντσας
€492.42 /μονάδα