Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 565C Διάτρηση πείρου κίνησης 1/8 ίντσα Συμβουλή 4 ίντσες Μήκος | AC4HLB 2ZVK3 / 52580

STARRETT 565C Διατρητική ακίδας 1/8 ίντσας Μήκος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HLB Μοντέλο: 565CCross Ref: 2ZVK3 / 52580

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγήστε Pin Punch
ΚατασκευήΣκληρυμένο εργαλείο χάλυβα
Υπηρεσίες1-κομμάτι
Μήκος4"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Knurled

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
STARRETT 248A Drive Pin Punch 1/8 Inch Tip 8 Inch Μήκος | AC4HKP 2ZVJ1 / 51181 248A8"1 / 8 "€18.03
STARRETT 248B Drive Pin Punch 3/16 Inch Tip 8 Inch Μήκος | AC4HKQ 2ZVJ2 / 51182 248B8"3 / 16 "€17.78
STARRETT 248C Drive Pin Punch 1/4 Inch Tip 8 Inch Μήκος | AC4HKR 2ZVJ3 / 51183 248C8"1 / 4 "€18.18
STARRETT 248D Drive Pin Punch 5/16 Inch Tip 8 Inch Μήκος | AC4HKT 2ZVJ4 / 51184 248D8"5 / 16 "€17.88
STARRETT 248E Drive Pin Punch 3/8 Inch Tip 8 Inch Μήκος | AC4HKU 2ZVJ5 / 51185 248E8"3 / 8 "€17.90
STARRETT 565A Διάτρηση πείρου κίνησης 1/16 ίντσα Συμβουλή 4 ίντσες Μήκος | AC4HKZ 2ZVK1 / 52578 565A4"1 / 16 "€12.85
STARRETT 565B Drive Pin Punch 3/32 Inch Tip 4 Inch Μήκος | AC4HLA 2ZVK2 / 52579 565B4"3 / 32 "€12.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 565C Διατρητική ακίδας 1/8 ίντσας Μήκος 4 ιντσών
€13.43 /μονάδα