Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 486P-6 Μικρόμετρο λεπίδας 5-6 ίντσες 0.001 ίντσες Res | AE6MLK 5TZZ4 / 52509

STARRETT 486P-6 Blade Micrometer 5-6 Inch 0.001 Inch Res

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MLK Μοντέλο: 486P-6Cross Ref: 5TZZ4 / 52509

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,308.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο λεπίδας
ΑμόνιΛεπίδα
Υλικό αμόνιΑτσάλι
Μέγεθος αμόνι0.030 "
ΕπιχείρησηΜηχανική Ψηφιακή
Σειρά5 έως 6 "
Ανάλυση0.001 "
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΛεπίδα
Υλικό άξοναΑτσάλι
Μέγεθος ατράκτου0.030 "
ΔακτυλήθραΣκέτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΤιμή
STARRETT 486P-5 Μικρόμετρο λεπίδας 4-5 ίντσες 0.001 ίντσες Res | AE6MLJ 5TZZ3 / 52507 486P-54 έως 5 "€1,130.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 486P-6 Blade Micrometer 5-6 Inch 0.001 Inch Res
€1,308.46 /μονάδα