Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 486P-4 Μικρόμετρο λεπίδας 3-4 ίντσες 0.001 ιντσών AE6MLH 5TZZ2 / 52505

STARRETT 486P-4 Blade Micrometer 3-4 Inch 0.001 Inch Res

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MLH Μοντέλο: 486P-4Cross Ref: 5TZZ2 / 52505
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
€895.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο λεπίδας
ΑμόνιΛεπίδα
Υλικό αμόνιΑτσάλι
Μέγεθος αμόνι0.030 "
ΕπιχείρησηΜηχανική Ψηφιακή
Σειρά3 έως 4 "
Ανάλυση0.001 "
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΛεπίδα
Υλικό άξοναΑτσάλι
Μέγεθος ατράκτου0.030 "
ΔακτυλήθραΣκέτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΔακτυλήθραΤιμή
STARRETT 486P-1 Λεπίδα μικρόμετρο 1 ίντσα καστάνια | AC4GUG 2ZTY5 / 52499 486P-10 έως 1 "0.001 "υπερβαίνων την νόμιμη ταχύτητα€948.41
STARRETT 486P-2 Μικρόμετρο λεπίδας 1-2 ίντσες 0.001 ίντσες Res | AE6MLF 5TZZ0 / 52501 486P-21 έως 2 "0.001 "Σκέτη€1,018.79
STARRETT 486P-3 Μικρόμετρο λεπίδας 2-3 ίντσες 0.001 ίντσες Res | AE6MLG 5TZZ1 / 52503 486P-32 έως 3 "0.001 "Σκέτη€1,032.81
Ψηφιακό μικρόμετρο τύπου λεπίδας STARRETT 786.1P-1, εύρος 0 ιντσών έως 1 ίντσας, Ip67 | CH6MRU 60KC65 786.1P-10" έως 1", 0 έως 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-€1,576.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 486P-4 Blade Micrometer 3-4 Inch 0.001 Inch Res
€895.47 /μονάδα