Δοκιμαστής σκληρότητας STARRETT 3810A, Leeb, Leeb, Indenter Ball | CU4PDC 53VE71

STARRETT 3810A Δοκιμαστής σκληρότητας, Leeb, Leeb, εσοχή μπάλας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4PDC Μοντέλο: 3810ACross Ref: 53VE71

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,262.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμαστής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.652
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 3810A Δοκιμαστής σκληρότητας, Leeb, Leeb, εσοχή μπάλας
€5,262.90 /μονάδα