Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μικρόμετρο διανομέα STARRETT 228XRL 0-1 ίντσας 0.001 ιντσών Res | AE6MLP 5TZZ8 / 50921

STARRETT 228XRL Hub Micrometer 0-1 Inch 0.001 Inch Res

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MLP Μοντέλο: 228XRLCross Ref: 5TZZ8 / 50921

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€841.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο διανομέα
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Υλικό αμόνιΚαρβίδιο
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΔαχτυλίδι
ΕπιχείρησηΜηχανική Ψηφιακή
Σειρά0 έως 1 "
Ανάλυση0.001 "
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΚαρβίδιο
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 228XRL Hub Micrometer 0-1 Inch 0.001 Inch Res
€841.92 /μονάδα