Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 18AA Automatic Central Punch, 4 Inch Length, 7/16 Inch Dia. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119

STARRETT 18ΑΑ Αυτόματη κεντρική διάτρηση, μήκος 4 ιντσών, διάμετρος 7/16 ίντσες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HJK Μοντέλο: 18AACross Ref: 2ZVE8 / 50119
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
€83.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματο κέντρο διάτρησης
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΝαι
Διάμετρος9 / 16 "
φινίρισμαΝτυμένος
Μήκος4"
ΥλικόΧαλύβδινο χερούλι, χάλυβα υψηλού άνθρακα
Αριθμός κομματιών1
Σημείο0.007 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη κεντρική διάτρηση Starrett 18AA με λειτουργία χειρισμού με το ένα χέρι για διάτρηση οπών εκκίνησης και δημιουργία εσοχών στα τεμάχια εργασίας
    • Ενσωματωμένο με χαλύβδινη λαβή με τελειωμένο φινίρισμα και άκρη από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα (0.007 ίντσες) για την δημιουργία εσοχών χωρίς χτύπημα
    • Λειτουργία ρύθμισης μήκους για το επιθυμητό μήκος άκρου
    • Παράγει μέγιστη δύναμη χτυπήματος 1 lb

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΤιμή
STARRETT 18A Automatic Center Punch, 9/16 Inch Dia., 5 Inch Length | AC4HJL 2ZVE9 / 50120 18A9 / 16 "5"Ατσάλι€85.51
Αυτόματη κεντρική διάτρηση STARRETT 18C, Ρυθμιζόμενη διαδρομή, διάμετρος 11/16 ιντσών. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757 18C11 / 16 "5.25 "Χαλύβδινο χερούλι, χάλυβα υψηλού άνθρακα€101.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 18ΑΑ Αυτόματη κεντρική διάτρηση, μήκος 4 ιντσών, διάμετρος 7/16 ίντσες.
€83.08 /μονάδα