Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 134 Cross Test Level With Plumb, 2 x 3 Inch Length | AC4HLP 2ZVL7 / 50569

STARRETT 134 Cross Test Level With Plumb, 2 x 3 Inch μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HLP Μοντέλο: 134Cross Ref: 2ZVL7 / 50569

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€137.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCross Test και Plumb Level
Ακρίβεια24 έως 30 λεπτά.
ΚατασκευήΧυτοσίδηρος με φινίρισμα νικελίου σατέν
φινίρισμαΣατινέ Νικέλιο
Ύψος1 / 2 "
Μήκος3"
ΥλικόΜαντεμένια
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου2
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων2
ΧαρακτηριστικάΠρόταση
Υλικό ΦιαλιδίουΠοτήρι
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ9015308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το εργαλείο στάθμης δοκιμών / στάμπας Starrett 134 χρησιμοποιείται στους τομείς των κατασκευών και της μηχανικής για εργασίες ακριβούς ευθυγράμμισης και ισοπέδωσης. Αποτελείται από ένα φιαλίδιο για τη μέτρηση κάθετης και οριζόντιας ευθυγράμμισης. Αυτό το εργαλείο διασφαλίζει την ακριβή τοποθέτηση των δομών και των στοιχείων, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα. Οι δοκιμές διασταύρωσης χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της καθετότητας ή της γωνιακής ευθυγράμμισης μεταξύ των επιφανειών. Οι υδραυλικοί τα χρησιμοποιούν για να εξασφαλίσουν ότι οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι ισοπεδωμένα, αποφεύγοντας διαρροές και δομικά προβλήματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Starrett 134 cross test / plumb tool διαθέτει κατασκευή από χυτοσίδηρο με φινίρισμα σατινέ νικελίου για ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Είναι εξοπλισμένο με δύο φιαλίδια τοποθετημένα σε ορθή γωνία, διευκολύνοντας τη διασταυρούμενη οριζόντια δοκιμή χωρίς να χρειάζεται να το μετακινήσετε, ενισχύοντας την απόδοση.
  • Αυτό το εργαλείο σταυρωτής δοκιμής / υδραυλικού επιπέδου Starrett 134 διαθέτει ένα γυάλινο φιαλίδιο για καθαρές και εύκολες αναγνώσεις.
  • Έχει ακρίβεια 24 έως 30 λεπτών, διασφαλίζοντας ότι οι μετρήσεις είναι αξιόπιστες και ακριβείς και ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα στην ευθυγράμμιση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτό το σταυρωτό τεστ Starrett 134 και το επίπεδο στάθμης;

Α. Συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός των φιαλιδίων και των επιφανειών για να διασφαλιστεί η ακρίβεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ε. Προσφέρει η μάρκα επίπεδα για τη μέτρηση της επιπεδότητας των επιφανειών;

Α. Ναι, της μάρκας επίπεδα μηχανικών είναι κατάλληλα για τη μέτρηση και τη ρύθμιση της επιπεδότητας και της επιπεδότητας των επιφανειών, διασφαλίζοντας ακρίβεια στη μηχανική κατεργασία και τις διαδικασίες κατασκευής.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 134 Cross Test Level With Plumb, 2 x 3 Inch μήκος
€137.30 /μονάδα