Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 11MH-300 300mm Combination Square with Square Head, Black Finish | AE6NAE 5UAR0 / 56243

STARRETT 11MH-300 300mm Συνδυασμός Τετράγωνο με τετράγωνο κεφάλι, μαύρο φινίρισμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NAE Μοντέλο: 11MH-300Cross Ref: 5UAR0 / 56243

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€215.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία συνδυασμού
Φινίρισμα λεπίδαςΤακτικός
Μήκος λεπίδας300mm
Υλικό λεπίδαςΧάλυβας
φινίρισμαΜαύρη ρυτίδα
Τύπος αποφοίτησης35
Αποφοίτηση1mm και 1 / 2mm Και οι δύο πλευρές
Υλικό κεφαλήςΜαντεμένια
επικεφαλής ΤύποςΤετράγωνα
Αριθμός κομματιών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 11MH-300 είναι ένα τετράγωνο σετ 2 τεμαχίων που περιλαμβάνει μια λεπίδα / χάρακα μήκους 300 mm, διαχωρισμένη σε μηχανή, και μια τετράγωνη κεφαλή από χυτοσίδηρο με μαύρο φινίρισμα ρυτίδων. Τα εξαρτήματα αυτού του σετ είναι εναλλάξιμα, ώστε να μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με μακρύτερο χάρακα / λεπίδα και κεντρικό / μοιρογνωμόνιο που ταιριάζει σε διάφορες εφαρμογές.
    • Η τετραγωνική κεφαλή έχει γείωση ακριβείας, τετράγωνη όψη 90 ° και όψη 45 ° μίτρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διάταξης για τη χάραξη ορθών γωνιών και παράλληλων γραμμών, και ως τριγωνικό τετράγωνο, μετρητή βάθους, ύψος και επίπεδο για διάφορες εφαρμογές μέτρησης.
    • Αυτό το συνδυαστικό τετράγωνο σετ από την Starrett διαθέτει ένα αναστρέψιμο μπουλόνι κλειδώματος, scriber και αλφάδι. Το αναστρέψιμο μπουλόνι ασφάλισης εξασφαλίζει τη σωστή ευθυγράμμιση της λεπίδας με τις κεφαλές και επιτρέπει την ανατροπή της λεπίδας χωρίς να αφαιρέσετε το μπουλόνι ασφάλισης ή το παξιμάδι.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
STARRETT C33MH-150 Τετράγωνο Συνδυασμού | CU4MWB 26Z050 C33MH-150€240.07
STARRETT C33H-12-4R Τετράγωνο συνδυασμού | CU4MWC 26Z031 C33H-12-4R€222.30
STARRETT C11MEH-300 Combination Square | CU4MWH 26Z020 C11MEH-300€256.73
STARRETT C11MH-300 Τετράγωνο Συνδυασμού | CU4MWJ 26Z025 C11MH-300€247.14
STARRETT 11MH-150 Combination Square | CU4MWK 26Y969 11ΜΗ-150€177.71
STARRETT C33H-12-16R Τετράγωνο συνδυασμού | CU4MWN 26Z030 C33H-12-16R€282.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 11MH-300 300mm Συνδυασμός Τετράγωνο με τετράγωνο κεφάλι, μαύρο φινίρισμα
€215.38 /μονάδα