Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY STST14027 Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματος Πλαστικό μαύρο | AH8WUQ 39AL10

STANLEY STST14027 Κουτί ρυθμιζόμενου διαμερίσματος Πλαστικό Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8WUQ Μοντέλο: STST14027Σταυρός: 39AL10
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
€27.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοίβα στοιβασίας
ΧρώμαΜαύρο / Κίτρινο
Βάθος διαμερίσματος3 "έως 12-3 / 4"
Ύψος διαμερίσματος3-1 / 4 "
Πλάτος διαμερίσματος3 "έως 17-1 / 2"
Χρώμα μανδάλουΚίτρινο
Τύπος μανδάλουΚαρφίτσα
ΥλικόABS πλαστικό
Αριθμός διαμερισμάτων14
Αριθμός αφαιρούμενων διαχωριστικών8
Εκτός ύψους3.5 "
Εξωτερικό μήκος13 "
Εξωτερικό πλάτος17.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Λεπτομέρειες:

    • Αγώγιμο ESD: Όχι
    • Αφαιρούμενα διαχωριστικά: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕίδοςΥλικόσυνολικό πλάτοςΑριθμός διαμερισμάτωνΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
STANLEY FMST14820 Κουτί διαμερίσματος 10 Διαμερίσματα | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "Κουτί διαμερίσματοςΑνθεκτικό σε κρούση πλαστικό13 8 / 9 "10---€64.42
STANLEY FMST14920 Κουτί διαμερίσματος 10 Διαμερίσματα | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "Κουτί διαμερίσματοςΑνθεκτικό σε κρούση πλαστικό13 8 / 9 "10---€55.44
STANLEY STST14022 Κουτί διαμερίσματος 14-54 Διαμερίσματα | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "Κουτί διαμερίσματοςΑνθεκτικό σε κρούση πλαστικό11 2 / 5 "από 14 έως 54---€29.58
STANLEY 014725R Κουτί διαμερίσματος 25 Διαμερίσματα | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "Κουτί διαμερίσματοςπλαστικός16.5 "25---€32.24
STANLEY STST14021 Κουτί διαμερίσματος 10 Διαμερίσματα | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Στοίβα στοιβασίαςπλαστικός-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "€15.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY STST14027 Κουτί ρυθμιζόμενου διαμερίσματος Πλαστικό Μαύρο
€27.37 /μονάδα