Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY PAA68-5B Περριτσίνια, 3/16 ίντσες, 155 λίβρες, 50 Pk | AH8MFC 38WF42

STANLEY PAA68-5B περσίδα, 3/16 ίντσας, 155 λίβρες, 50 pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8MFC Μοντέλο: PAA68-5BCross Ref: 38WF42
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
€8.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού3 / 16 "
Εύρος Grip0.376 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.220 "
Ύψος κεφαλιού0.03 "
Στυλ κεφαλήςΘωρακισμένο
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας3 / 16 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.5 "
Τύπος πριτσίνωνΑνοιχτό τέλος
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)155
ΣτυλBlind Rivet
Αντοχή σε εφελκυσμό235

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Πυρήνας: Στερεός

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY PAA68-5B περσίδα, 3/16 ίντσας, 155 λίβρες, 50 pk
€8.18 /πακέτο