Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ STP Υψηλή ασφάλεια Πρότυπο μεντεσέ Κρυφό | AE3WEC 5GJG7

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS μεντεσέδες πόρτας USP STS Κρυφός μεντεσές προτύπου υψηλής ασφάλειας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3WEC Μοντέλο: IHTCB1995 4 5XSRS ΜΕΝΤΕΖΑ ΠΟΡΤΑΣ USP STSCross Ref: 5GJG7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€147.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσές προτύπου υψηλής ασφάλειας
Τύπος ρουλεμάνΑπόκρυψη
ΧρώμαΑλφαβητάρι
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας4.5 "
Πλάτος φύλλου πόρτας4.5 "
Πάχος στην πόρτα2"
φινίρισμαΠρωταρχικό παλτό
Μήκος φύλλου πλαισίου4.5 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος4.5 "
Τρύπες ανά φύλλο4
Πάχος φύλλων0.187 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηFull Mortise
Pin Dia.21 / 64 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Αριθμός τάξης StanleyIHTCB199
Αριθμός Stanley EDP925497
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6345
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS μεντεσέδες πόρτας USP STS Κρυφός μεντεσές προτύπου υψηλής ασφάλειας
€147.96 /μονάδα