Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΟΣ 32D STS Πρότυπο μεντεσές Flush Ball 4-1 / 2 ίντσα Ύψος | AE3WEG 5GJH1

STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW ΜΕΝΤΕΣΑ ΠΟΡΤΑΣ 32D STS Πρότυπο μεντεσέ φλας Μπάλα 4-1/2 ίντσας Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3WEG Μοντέλο: FBB199 4 5X4 5 HW ΜΕΝΤΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ 32D STSCross Ref: 5GJH1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρότυπο μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΜπάλες έκπλυσης
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας4.5 "
Πλάτος φύλλου πόρτας1 23 / 32 "
Πάχος στην πόρτα2"
φινίρισμαΦυσικό
Μήκος φύλλου πλαισίου4.5 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου1 23 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος4.5 "
Τρύπες ανά φύλλο4
Πάχος φύλλων0.18 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηFull Mortise
Pin Dia.21 / 64 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΑφαιρούμενη
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Αριθμός τάξης StanleyFBB199
Αριθμός Stanley EDP044783
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.621
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος φύλλου πλαισίουΤύπος ρουλεμάνΧρώμαΎψοςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή
STANLEY FBB168 4 5X4 5 HW ΠΟΡΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 3 STL Πρότυπο μεντεσές Μπλουζάκι Φωτεινός ορείχαλκος | AE3WED 5GJG8 FBB168 4 5X4 5 HW ΠΟΡΤΑ ΑΝΔΡΟΣ 3 STL1 23 / 32 "Μπάλες έκπλυσηςΦωτεινό ορείχαλκο4.5 "40.18 "300 λίβρεςΑτσάλι€66.36
STANLEY FBB168 5X5 HW ΠΟΡΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 3 STL Πρότυπο μεντεσέ Μπάλα Φωτεινό ορείχαλκο | AE3WEE 5GJG9 FBB168 5X5 HW ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑ 3 STL1 31 / 32 "Μπάλες έκπλυσηςΦωτεινό ορείχαλκο5"40.19 "600 λίβρεςΑτσάλι€82.49
STANLEY FBB199 4 5X4 ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΟΣ 32D STS Πρότυπο μεντεσές Flush Ball 4-1 / 2 ίντσα Ύψος | AE3WEF 5GJH0 FBB199 4 5X4 ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑ 32D STS1 31 / 32 "Μπάλες έκπλυσηςΑνοξείδωτο ατσάλι4.5 "40.18 "125 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι€106.27
STANLEY FBB199 5X4 5 HW ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΟΣ 32D STS Πρότυπο μεντεσές Μπλουζάκι 5 ίντσες Ύψος | AE3WEH 5GJH2 FBB199 5X4 5 HW ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑ 32D STS1 23 / 32 "Μπάλες έκπλυσηςΑνοξείδωτο ατσάλι5"40.19 "225 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι€128.22
STANLEY FBB168 4 5X4 ΠΟΡΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ US26D STL Πρότυπο μεντεσές Μπλουζάκι Αφαιρούμενη | AE3WEJ 5GJH3 FBB168 4 5X4 ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑ US26D STL1 31 / 32 "Μπάλες έκπλυσηςΘαμπό Chrome4.5 "40.18 "125 λίβρεςΑτσάλι€58.73
STANLEY FBB168 5X4 ΠΟΡΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ US26D STL Πρότυπο μεντεσές Μπλουζάκι Αφαιρούμενη | AE3WEK 5GJH4 FBB168 5X4 ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑ US26D STL1 23 / 32 "Μπάλες έκπλυσηςΘαμπό Chrome5"40.19 "225 λίβρεςΑτσάλι€63.92
STANLEY FBB168 5X5 HW ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΟ 26D STL Πρότυπο μεντεσές Μπλουζάκι Αφαιρούμενη | AE3WEL 5GJH5 FBB168 5X5 HW ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑ 26D STL1 31 / 32 "Μπάλες έκπλυσηςΘαμπό Chrome5"40.19 "600 λίβρεςΑτσάλι€63.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW ΜΕΝΤΕΣΑ ΠΟΡΤΑΣ 32D STS Πρότυπο μεντεσέ φλας Μπάλα 4-1/2 ίντσας Ύψος
€112.25 /μονάδα